Kegelrollenlager NTN 4T-46780, Außendurchmesser: 225.42 mm | Innendurchmesser: 158.75 mm | Breite: 39.688 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-46780
Rubix:906490
EAN:4547359670431




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 158,75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225,42 mm |
| Breite | 39,688 mm |
Produktdetails : 4T-46780 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 225,425x225,425x39,688 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3642 g |
| Innendurchmesser | 158,75 mm |
| Außendurchmesser | 225,42 mm |
| Breite | 39,688 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 555000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 254000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen