Kegelrollenlager NTN 4T-898, Außendurchmesser: 182 mm | Innendurchmesser: 139.7 mm | Breite: 57.15 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-898
Rubix:906791
EAN:4547359590975
4T-898 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser139,7 mm
Außendurchmesser182 mm
Breite57,15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-898 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)228,6x228,6x57,15 mm
Bruttogewicht5774 g
Innendurchmesser139,7 mm
Außendurchmesser182 mm
Breite57,15 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r735000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr445000 N
Zolltarifcode84822000
408,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
489,66 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an