Kegelrollenlager NSK LM 603049RG/011RG, Außendurchmesser: 77.788 mm | Innendurchmesser: 45.242 mm | Breite: 21.43 mm

Kegelrollenlager zöllig NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:LM 603049RG/011RG
Rubix:733718
EAN:00029176537110
LM 603049RG/011RG (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45,242 mm
Außendurchmesser77,788 mm
Breite21,43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LM 603049RG/011RG (NSK) Kegelrollenlager zöllig NSK


Kegelrollenlager zöllig NSK
Kegelrollenlager zöllig NSK

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45,242 mm
Außendurchmesser77,788 mm
Breite21,43 mm
Serielm
Käfigstahl
Grenzdrehzahl6300 rpm
Gesamtbreite Lager21,43 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r71000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr56000 N
Zolltarifcode84822000
31,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an