Kegelrollenlager NTN 4T-6420, Außendurchmesser: 149.225 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 44.45 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-6420
Rubix:906659
EAN:4547359584462




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 149,225 mm |
| Breite | 44,45 mm |
Produktdetails : 4T-6420 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 149,225x149,225x44,45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1631 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 149,225 mm |
| Breite | 44,45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen