Referenzen
Gates:B79 17X2060LP/2020LI HIPOWER
Rubix:1414793
Hersteller:900310079
EAN:5412571051049

Produktdetails : 17X2020 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b79 |
| Innenlänge | 2020 mm |
| Außenlänge | 2085 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2060 mm |
| Querschnitt | 11 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen