Referenzen
Optibelt:32 X 3048
Rubix:181234
Hersteller:1691412
EAN:4014486044416




Produktdetails : 32X3048 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2036 g |
|---|---|
| Profil | d/32 |
| Riemenbezeichnung | d120 |
| Innenlänge | 3048 mm |
| Außenlänge | 3174 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Richtlänge | 3123 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,67 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage