22X2159 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB C/22

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:22 X 2159
Rubix:164794
Hersteller:1766489
EAN:4014486037593
22X2159 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc85
Innenlänge2159 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2159 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht700 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc85
Innenlänge2159 mm
Außenlänge2247 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2217 mm
Zolltarifcode40103400
35,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen