Referenzen
Optibelt:20 X 1320
Rubix:56035
Hersteller:1663391
EAN:4014486036985




Produktdetails : 20X1320 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x112x112 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 351 g |
| Profil | 20 |
| Riemenbezeichnung | 20x1320 |
| Innenlänge | 1320 mm |
| Außenlänge | 1399 mm |
| Obere Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Richtlänge | 1370 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std