32X4572EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
KLASSISCHER KEILRIEMEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:32 45727700_EL
Rubix:181270
Hersteller:1761988_EL




Dokumente
Produktdetails : 32X4572EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3054 g |
|---|---|
| Profil | d/32 |
| Riemenbezeichnung | d180 |
| Innenlänge | 4572 mm |
| Außenlänge | 4698 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Richtlänge | 4647 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
