13X3150 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB A/13

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:13 X 3150
Rubix:55817
Hersteller:1735131
EAN:4014486033625
13X3150 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga124
Innenlänge3150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X3150 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x233x233 mm
Bruttogewicht343 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga124
Innenlänge3150 mm
Außenlänge3200 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge3180 mm
Zolltarifcode40103900
24,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen