13X3454EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 13
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:13 34547700_EL
Rubix:180276
Hersteller:1696564




Dokumente
Produktdetails : 13X3454EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 49x256x256 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 376 g |
| Profil | a/13 |
| Riemenbezeichnung | a136 |
| Innenlänge | 3454 mm |
| Außenlänge | 3504 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 3484 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
