22X1090 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB C/22

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:22 X 1090
Rubix:180792
Hersteller:1612317
EAN:4014486037210
22X1090 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc43
Innenlänge1090 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X1090 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht353 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc43
Innenlänge1090 mm
Außenlänge1178 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge1148 mm
Zolltarifcode40103200
19,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,81 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen