CDUK10-10D Pneumatikzylinder

Frei montierter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDUK10-10D
Rubix:686903
Hersteller:CDUK10-10D
EAN:3618035783736
CDUK10-10D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDUK10-10D Pneumatikzylinder


Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)67x24x15 mm
Bruttogewicht45 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub10 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84123100
71,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,93 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage