CQ2A32-15DZ Kompaktzylinder

Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQ2A32-15DZ
Rubix:2178205
Hersteller:CQ2A32-15DZ
EAN:3618035700269
CQ2A32-15DZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQ2A32-15DZ Kompaktzylinder


SMC hat den Kompaktzylinder CQ2 mit einem neuen Gehäuse versehen, das die Montage von Autoschaltern auf jeder der 4 Oberflächen ermöglicht, je nach den Installationsbedingungen. Die Montageschienen des CQ2 wurden durch Nuten für die Montage von Autoschaltern ersetzt, die ein Herausragen der Autoschalter verhindern und die Arbeit erleichtern und sicherer machen.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik

Stärken

-kompakt, doppeltwirkend, doppelte Stange, große Bohrung
Automatikschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x50x45 mm
Bruttogewicht180 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub15 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
37,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,70 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage