ADVULQ-100-25-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVULQ Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVULQ-100-25-P-A
Rubix:425397
Hersteller:156752
EAN:4052568120054

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advulq |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : ADVULQ-100-25-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVULQ-100-25-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVULQ-100-25-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3300 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder advulq |
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
595,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
714,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage