ADVC-80-20-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

ADVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVC-80-20-I-P
Rubix:428868
Hersteller:188314
EAN:4052568149185
ADVC-80-20-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVC-80-20-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder ADVC-80-20-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder ADVC-80-20-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1151,7 g
Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
259,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
311,39 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage