CUK6-15D Zylinder für Direktmontage

Frei montierter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CUK6-15D
Rubix:2181814
Hersteller:CUK6-15D
CUK6-15D Zylinder für Direktmontage

Technische Zusammenfassung

Typfrei montierter zylinder
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CUK6-15D Zylinder für Direktmontage


Der frei montierbare Zylinder der Serie CU spart Platz und ermöglicht eine direkte und präzise Montage. Er ist in Bohrungsgrößen von 6mm bis 32mm mit Hublängen bis zu 50mm erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, freie Montagemöglichkeiten, versenkte Befestigungsnuten für den Schalter, eine nicht drehbare Stange, eine doppelte Stange, einfach und doppelt wirkende Zylinder und Gummipuffer als Standard.
C(D)UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66x22x13 mm
Bruttogewicht34 g
Typfrei montierter zylinder
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub15 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
49,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,86 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage