RDQA50TF-50 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder Serie RQ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:RDQA50TF-50
Rubix:2199388
Hersteller:RDQA50TF-50
EAN:3618036249071
RDQA50TF-50 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RDQA50TF-50 Kompaktzylinder


Die neue Luftkissenkonstruktion der RQ-Serie ermöglicht es dieser Serie, die Vorzüge eines kompakten Zylinders beizubehalten. Durch die einzigartige Luftkissenkonstruktion entfällt der bei herkömmlichen Luftkissentypen verwendete Dämpfungsring, wodurch die Gesamtlänge des Zylinders reduziert wird. Die RQ-Serie erfüllt die Anforderungen an reduzierte Stöße, Geräuschreduzierung und verbesserte Wiederholbarkeit am Hubende.
R(D)Q, Kompaktzylinder mit pneumatischer Dämpfung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)64x108x71 mm
Bruttogewicht895 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
125,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,94 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage