MGPM16-60Z Kompaktzylinder mit Führung

Kompakter Führungszylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MGPM16-60Z
Rubix:2205294
Hersteller:MGPM16-60Z
EAN:3618035911177
MGPM16-60Z Kompaktzylinder mit Führung

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MGPM16-60Z Kompaktzylinder mit Führung


Der neue MGP hat eine kürzere Führungsstange und eine dünnere Platte, was zu einer Gewichtsreduzierung von bis zu 17 % gegenüber dem ursprünglichen MGP führt. Die Serie ist für Anwendungen mit hoher Seitenlast konzipiert, wie sie beim Materialtransport, Heben und Stoppen vorkommen. Der Zylinder verfügt über ein ultrakompaktes Design, bei dem der Zylinderkörper als Teil des Führungskörpers integriert ist. Mit zunehmender Hublänge nimmt auch die Lagerlänge zu, wodurch die Tragfähigkeit des Zylinders erhöht wird. Der MGP bietet eine höhere Belastbarkeit, längere Hübe, 2 Anschlüsse, Befestigungsnuten für Schalter auf zwei Seiten und eine vielseitigere T-Nut-Montage als die MGQ-Serie.

Stärken

-Kompakter Führungszylinder, hohe Präzision, neuer Stil
Bohrungsgröße: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Hübe: 10mm?bis 400mm, je nach Bohrungsgröße
Vielfältige Schalter mit verschiedenen Leitungslängen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x67x30 mm
Bruttogewicht680 g
Typkompakt-führungszylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub60 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
216,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,40 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage