ADVU-80-25-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVU-80-25-P-A
Rubix:425219
Hersteller:156571
EAN:4052568118358
ADVU-80-25-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-80-25-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-80-25-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)122x95x116 mm
Bruttogewicht1877 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
385,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
463,16 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage