CQSB20-50DM Kompaktzylinder

CQS Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CQSB20-50DM
Rubix:2181144
Hersteller:CQSB20-50DM
CQSB20-50DM Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CQSB20-50DM Kompaktzylinder


Der Kompaktzylinder CQS ist für Anwendungen, die kleine Kolbengrößen erfordern und wobei Platzsparen besonders wichtig ist, lieferbar. Neben den hervorragenden Merkmalen der Serie CQ2 bietet der CQS standardmäßig Langhub (bis 300 mm) in vier Kolbengrößen von 12 bis 25 mm. Langhubausführungen sind mit Kolbenführungsband ausgestattet und besitzen einen stärkeren Kolben, um die Lagerungsanforderungen der größeren Hublänge zu erfüllen. Beide Gehäuseausführungen, sowohl geeignet als auch nicht geeignet für Signalgeber, sind gleich und die Signalgeber können entweder an drei Seiten (Kolbengrößen 12 bis 16 mm) oder vier Seiten (Kolbengrößen 20 bis 25 mm) angebaut werden. Für Anwendungen mit höheren Anforderungen ist eine Ausführung (CQS*S) mit erhöhter Querlastbeständigkeit erhältlich.
C(D)QS, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x88x36 mm
Bruttogewicht200 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
HerkunftslandCN
46,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,14 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage