Referenzen
IMI Norgren:RA/192020/MX/50
Rubix:280481
Hersteller:RA/192020/MX/50


Technische Zusammenfassung
| Typ | ra/192020/mx/50 |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : RA/192020/MX/50 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ra/192020/mx/50 |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | eloxiertes aluminium (profilzylinder); druckguss-aluminium (stirnseiten); edelstahl (kolbenstange); polyurethan (kolbenstangendichtungen); nitrilkautschuk (kolbendichtungen und o-ringe) |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen