Referenzen
Festo:CPVSC1-M1H-M-P
Rubix:435871
Hersteller:527565
EAN:4052568162894
Produktdetails : CPVSC1-M1H-M-P Magnetventil
Magnetventil CPVSC1-M1H-M-P für Ventilinsel CPV-SC. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1H-M-P für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41,89 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,94 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
