CPE14-M1BH-5J-QS-6 Magnetventil

CPE14 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE14-M1BH-5J-QS-6
Rubix:433782
Hersteller:196907
EAN:4052568015381
CPE14-M1BH-5J-QS-6 Magnetventil

Produktdetails : CPE14-M1BH-5J-QS-6 Magnetventil


Magnetventil CPE14-M1BH-5J-QS-6 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Magnetventil CPE14-M1BH-5J-QS-6 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht154,2 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
182,64 exkl. MwSt.
/ Stück
219,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen