Referenzen
Festo:CPE10-M1BH-5JS-QS-4
Rubix:433754
Hersteller:196879
EAN:4052568159696
Produktdetails : CPE10-M1BH-5JS-QS-4 Magnetventil
Magnetventil CPE10-M1BH-5JS-QS-4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=180 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE10-M1BH-5JS-QS-4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=180 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x16x87 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 103,9 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,83 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage