Referenzen
Festo:CPE24-M1H-5/3G-3/8
Rubix:433442
Hersteller:170265
EAN:4052568138028
Produktdetails : CPE24-M1H-5/3G-3/8 Magnetventil
Magnetventil CPE24-M1H-5/3G-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3000 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M1H-5/3G-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3000 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 230x40x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 467,95 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
289,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen