Referenzen
Festo:CPVSC1-M1H-M-P-Q3
Rubix:435861
Hersteller:527555
EAN:4052568162795
Produktdetails : CPVSC1-M1H-M-P-Q3 Magnetventil
Magnetventil CPVSC1-M1H-M-P-Q3 für Ventilinsel CPV-SC, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1H-M-P-Q3 für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44,07 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage