CPE14-M1BH-3OLS-QS-6 Magnetventil

CPE14 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE14-M1BH-3OLS-QS-6
Rubix:433768
Hersteller:196893
EAN:4052568159825
CPE14-M1BH-3OLS-QS-6 Magnetventil

Produktdetails : CPE14-M1BH-3OLS-QS-6 Magnetventil


Magnetventil CPE14-M1BH-3OLS-QS-6 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=510 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE14-M1BH-3OLS-QS-6 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=510 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht97,3 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
135,17 exkl. MwSt.
/ Stück
162,20 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage