Referenzen
Festo:CPE24-M2H-5/3GS-3/8
Rubix:433479
Hersteller:170302
EAN:4052568138387
Produktdetails : CPE24-M2H-5/3GS-3/8 Magnetventil
Magnetventil CPE24-M2H-5/3GS-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M2H-5/3GS-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3000 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 453 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
311,27 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage