Referenzen
Festo:CPE14-M1BH-5JS-QS-8
Rubix:433785
Hersteller:196910
EAN:4052568159986
Produktdetails : CPE14-M1BH-5JS-QS-8 Magnetventil
Magnetventil CPE14-M1BH-5JS-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=680 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE14-M1BH-5JS-QS-8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=680 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 174,48 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage