Referenzen
Festo:CPE10-M1CH-3GL-M7
Rubix:445445
Hersteller:550233
EAN:4052568192167
Produktdetails : CPE10-M1CH-3GL-M7 Magnetventil
Magnetventil CPE10-M1CH-3GL-M7 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Magnetventil CPE10-M1CH-3GL-M7 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47,94 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 36 ) Arbeitstagen