CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B Magnetventil

CPE10 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B
Rubix:433823
Hersteller:533153
EAN:4052568166328
CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B Magnetventil

Produktdetails : CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B Magnetventil


Magnetventil CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=300 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=300 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x15x110 mm
Bruttogewicht95,05 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
219,76 exkl. MwSt.
/ Stück
263,71 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage