CPVSC1-M1LH-D-H-Q3C Magnetventil

CPVSC1 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPVSC1-M1LH-D-H-Q3C
Rubix:436596
Hersteller:547324
EAN:4052568188146
CPVSC1-M1LH-D-H-Q3C Magnetventil

Produktdetails : CPVSC1-M1LH-D-H-Q3C Magnetventil


Magnetventil CPVSC1-M1LH-D-H-Q3C für Ventilinsel CPV-SC, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=150 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1LH-D-H-Q3C für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=150 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar

Technische Informationen


Attribute
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
101,22 exkl. MwSt.
/ Stück
121,46 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage