8110101095 Akku-Hochentaster solo UA004GZ ohne Akku Karton
Akku-Hochentaster
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110101095
Rubix:3231153

Produktdetails : 8110101095 Akku-Hochentaster solo UA004GZ ohne Akku Karton
Akku-Hochentaster UA004GZ
Bürstenloser Motor
Sanftanlauf, Motorbremse
• Automatische Ölpumpe für eine zuverlässige Kettenschmierung
IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs
AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
Lieferumfang: Maschine, Sternschiene, Tragegurt, Sägekette, Sägekettenschutz, 6-kant-Stiftschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft zum Entfernen von Ästen in großer Höhe.
Produkteigenschaften:
• Automatische Ölpumpe für eine zuverlässige Kettenschmierung
Lieferumfang: Maschine, Sternschiene, Tragegurt, Sägekette, Sägekettenschutz, 6-kant-Stiftschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Wärmemotor | nein |
| Spannung | 40 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
611,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
733,82 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
