8110401245 Akku-Heckenschere solo HS 18 LTX BL 65 ohne Akku Karton
Akku-Heckenschere
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601723850
Rubix:3231284
Hersteller:601723850
EAN:4061792228443

Produktdetails : 8110401245 Akku-Heckenschere solo HS 18 LTX BL 65 ohne Akku Karton
Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 65
Bürstenloser Motor
Dual-Schnittsystem mit beidseitig diamantgeschliffene, lasergeschnittene Messerzähne
Drehbarer Handgriff mit 5 Positionen für sicheres und flexibles Führen der Heckenschere
Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
Sicheres Arbeiten durch perfekte Balance, Softgrip-Handgriff, Griffschutz am Messer und Schnellstopp (in 0,2 Sekunden)
• Metabo VibraTech (MVT) – Gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
Sicherheitskupplung schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
Anstoßschutz
Aufhängeöse
Lieferumfang: Maschine, Messerschutzköcher , ohne Akku, ohne Ladegerät
Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt.
Produkteigenschaften:
• Metabo VibraTech (MVT) – Gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
Lieferumfang: Maschine, Messerschutzköcher , ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 21 mm |
|---|---|
| Klingenlänge | 650 mm |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Wärmemotor | nein |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,38 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

















