8110101120 Akku-Heckenschere solo UH007GZ ohne Akku Karton
Akku-Heckenschere
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110101120
Rubix:3231152

Produktdetails : 8110101120 Akku-Heckenschere solo UH007GZ ohne Akku Karton
Akku-Heckenschere UH007GZ
Bürstenloser Motor
Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
Sanftanlauf, Motorbremse
Dreiseitig geschliffene Kanten und abgeschrägte Zähne
• WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
• Rückwärtslauf
Lieferumfang: Maschine, Aufbewahrungsbehälter, ohne Akku, ohne Ladegerät
Leistungsstarke Akku-Heckenschere mit neuer Messerform für dicke Zweige bis Ø 25 mm.
Produkteigenschaften:
• WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
• Rückwärtslauf
Lieferumfang: Maschine, Aufbewahrungsbehälter, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Wärmemotor | nein |
| Spannung | 40 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
489,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
587,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage