Referenzen
Makita:197726-4
Rubix:2451169
Hersteller:197726-4
EAN:0088381466554



Produktdetails : 8810200040 Heckenscherenaufsatz EN410MP Makita
Heckenscherenaufsatz EN410MP
Kurzer Schaft und gummierter Handgriff
Anstoßschutz
Schneidet Äste bis Ø 22 mm
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2 kg |
|---|---|
| Kabellos | nein |
| Wärmemotor | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,66 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
