8810100145 Akku-Heckenschere solo HS 18 LTX 65 ohne Akku
Akku-Heckenschere
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601719850
Rubix:3231283
Hersteller:601719850
EAN:4061792204102

Produktdetails : 8810100145 Akku-Heckenschere solo HS 18 LTX 65 ohne Akku
Akku-Heckenschere HS 18 LTX 65
Hohe Schnittleistung durch spezielle Tropfenform der Messerzähne: kein Entweichen der Zweige während des Schnitts
Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
Komfortable Zweihand-Bedienung in jeder Situation dank langem Schalterdrücker und innenliegendem Bügelgriffschalter
Hoher Anwenderschutz durch zusätzlichen Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden)
Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance, vibrationsarmen Lauf und Softgrip-Handgriff
Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse im Messerschutzköcher
Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
Lieferumfang: Maschine, Messerschutzköcher , ohne Akku, ohne Ladegerät
Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern. Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Messerschutzköcher , ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 19 mm |
|---|---|
| Klingenlänge | 650 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Kabellos | ja |
| Wärmemotor | nein |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,46 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
















