8110201990 Akku-Heckenschere solo GHE 18V-50 TP
Akku-Heckenschere solo GHE 18V-50 TP
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06008D5000
Rubix:3585705
Hersteller:06008D5000
EAN:4059952688299

Produktdetails : 8110201990 Akku-Heckenschere solo GHE 18V-50 TP
Akku-Teleskopheckenschere solo GHE 18V-50 TP
ohne Akku, ohne Ladegerät
Die Akku-Teleskopheckenschere GHE 18V-50 TP von Bosch Professional ist das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Gartenarbeiten.
Mit ihrer leistungsstarken Akku-Technologie und der teleskopierbaren Funktion ermöglicht sie es Ihnen, auch hohe Hecken und schwer zugängliche Bereiche mühelos zu schneiden - perfekt für ambitionierte Gärtner.
Das patentierte Anti-Blocking-System von Bosch verhindert das Verklemmen der Klingen beim Schneiden hartnäckiger Äste, und die variable Geschwindigkeit bietet dem Benutzer eine bessere Kontrolle beim Schneiden.
Die teleskopierbare Länge der GEHE 18V-50 TP beträgt 2,5 Meter, sodass Sie auch hohe Hecken und Sträucher bequem erreichen können, ohne eine Leiter verwenden zu müssen.
Mit einer großzügigen Schnittlänge von 50 cm und einem Zahnabstand von 24 mm ermöglicht sie präzise und saubere Schnitte, selbst bei dickeren Ästen.
Der ergonomisch geformte Griff und das geringe Gewicht sorgen für eine angenehme Handhabung und reduzieren die Ermüdung bei längeren Einsätzen. Das Gerät lässt sich für den einfachen Transport in zwei Teile zerlegen.
ohne Akku, ohne Ladegerät
Die Akku-Teleskopheckenschere GHE 18V-50 TP von Bosch Professional ist das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Gartenarbeiten.
Mit ihrer leistungsstarken Akku-Technologie und der teleskopierbaren Funktion ermöglicht sie es Ihnen, auch hohe Hecken und schwer zugängliche Bereiche mühelos zu schneiden - perfekt für ambitionierte Gärtner.
Das patentierte Anti-Blocking-System von Bosch verhindert das Verklemmen der Klingen beim Schneiden hartnäckiger Äste, und die variable Geschwindigkeit bietet dem Benutzer eine bessere Kontrolle beim Schneiden.
Die teleskopierbare Länge der GEHE 18V-50 TP beträgt 2,5 Meter, sodass Sie auch hohe Hecken und Sträucher bequem erreichen können, ohne eine Leiter verwenden zu müssen.
Mit einer großzügigen Schnittlänge von 50 cm und einem Zahnabstand von 24 mm ermöglicht sie präzise und saubere Schnitte, selbst bei dickeren Ästen.
Der ergonomisch geformte Griff und das geringe Gewicht sorgen für eine angenehme Handhabung und reduzieren die Ermüdung bei längeren Einsätzen. Das Gerät lässt sich für den einfachen Transport in zwei Teile zerlegen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 4 kg |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Wärmemotor | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
359,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
