HTD-480-8M-50 SYNCHROFORCE COL ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXA ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-480-8M-50CXA SYNCHROCOLOR
Rubix:1488994

Produktdetails : HTD-480-8M-50 SYNCHROFORCE COL ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXA ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXA ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 480 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage