Referenzen
Gates:GT3 194 2MGT 6
Rubix:1573396
Hersteller:940052234
EAN:5414465651564

Produktdetails : GT3-194-2M-6-PG Zahnriemen POWERGRIP GT3 GATES
Der PowerGrip GT3 Synchronriemen überträgt bis zu 30% mehr Leistung als frühere Riemengenerationen. Er ist mit seiner Leistungsfähigkeit besonders für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet. Er besteht aus einer technologisch fortschrittlichen Kombination aus Glasfaser-Zugkörper, Elastomerzähnen und -rücken und Nylongewebe. Der Elastomerrücken schützt die Zugkörper vor Verschmutzung und Abnutzung durch Reibung, der Nylonüberzug mir niedrigem Reibungskoeffizienten schützt die Zahnoberfläche vor Abnutzung.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 2mgt |
|---|---|
| Wirklänge | 194 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 2 mm |
| Anzahl Zähne | 97 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,08 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
