HTD-1778-14M-55 SYNCHROFORCE COLOR ADV Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXP ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1778-14M-55CXP SYNCHROCOLOR
Rubix:1489025

Produktdetails : HTD-1778-14M-55 SYNCHROFORCE COLOR ADV Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXP ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXP ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1778 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
442,34 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage