Sonstiges Spannlager SKF BBY-0118, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 35.7 mm

Y-Lager SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:BBY-0118
Rubix:11564
EAN:7316576921117
BBY-0118 (SKF) Y-Lager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite35,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BBY-0118 (SKF) Y-Lager SKF


Spannringlager (auch SKF Y-Lager) basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern der Reihen 62 und 63 und haben eine kugelige Außenringmantelfläche sowie in den meisten Fällen einen verbreiterten Innenring mit einer Sicherungsvorrichtung für die schnelle und einfache Montage auf der Welle.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite35,7 mm
Lagerspielcn
Werkstoffwälzlagerstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Endbearbeitungstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Bauformskf y-lager (spannlager), reihe yet 206
Gewicht0,3 kg
Schmierungfett auf mineralölbasis mit lithium-kalzium-dickungsmittel (nlgi-konsistenzklasse 2)
62,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 153 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an