Sonstiges Spannlager NTN UK309D1, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 37 mm

NTN Einsatz UK300 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UK309D1
Rubix:683872
EAN:4547359242119
UK 309D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UK 309D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse NTN


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, konische Bohrung, Spannhülsenbefestigung, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x40 mm
Bruttogewicht1040 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite37 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Zolltarifcode84839020
77,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an