Referenzen
Spartex:RONLARGA6,4Z
Rubix:154535
Hersteller:006797.00101.0064.000
EAN:4043952475928


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6797 |
Produktdetails : DIN6797 A 6.4 FST ZN Zahnscheibe, A=aussengezahnt
DIN 6797 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Zahnscheiben A außengezahnt Abmessung: A 6,4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6797 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 0,7 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std