GN6339-20.5-44-8-BT Unterlegscheibe, hochfest, Stahl brüniert
Hochfeste Unterlegscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6339-20,5-44-8-BT
Rubix:359245
Hersteller:GN 6339-20,5-44-8-BT
EAN:4045525464049




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 44 mm |
Produktdetails : GN6339-20.5-44-8-BT Unterlegscheibe, hochfest, Stahl brüniert
Der Einfluss einer Unterlegscheibe auf die Qualität der Schraubverbindung wird sehr häufig unterschätzt. Mit Unterlegscheiben GN 6339 lassen sich hochwertige, vorgespannt ausgeführte Schraubverbindungen herstellen. Es kann eine hohe statische Klemmkraft erreicht werden, wodurch ein Verlust der Vorspannung vermieden wird. Bei gegebener Vorspannkraft ist es häufig möglich, dünnere Schrauben zu verwenden. Dies kann zu einem besseren Verhältnis zwischen Klemmweg und Schraubendurchmesser führen, um die Ausfallgefahr zu minimieren. Die randschichtgehärtete, glatte Kontaktfläche zwischen Schraubenkopf und Schraube führt zu einem geringeren und konstanteren Reibungskoeffizienten, selbst wenn kontinuierliche An- und Abspannvorgänge erforderlich sind. Unterlegscheiben GN 6339 sind nur geeignet für Maschinenbauschrauben der Klassen 8.8 / 10.9 / 12.9 und nicht für Stahlschrauben nach DIN 6916.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Stärke | 8 mm |
| Typ | hochfeste unterlegscheibe bt (hohe form, din 7349) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std