NFE27-619 7X12X3.5 A2 Rosette, gestanzt
Unterlegscheibe Schüssel decolleté
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONCUVE8A2
Rubix:1263504
Hersteller:2761928
EAN:4043377246837


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : NFE27-619 7X12X3.5 A2 Rosette, gestanzt
Rosette, gestanzt
Rosetten, gestanzt A2 16X8X0,25
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Norm | NFE 27619 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Stärke | 0,25 mm |
| Typ | unterlegscheibe geprägte mulde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std