Referenzen
Ersetzte Ref.:881143
Spartex:RONMU5A2/200
Rubix:3392641
Hersteller:255142M5
EAN:4043377141194


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : NFE25-514 M5 A2 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A2 12X5X1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Größe | m |
| Stärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
12 mm
Durchmesser, metrisch
M5