DIN126 5.5X10X1 ST 100HV ZN K Scheibe, gestanzt
M20 DIN 126 Scheibe 22x37x3
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONPLAT5,5.100HVZ/100
Rubix:646916
Hersteller:000126.00100.9055.000
EAN:4043952051801


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN126 5.5X10X1 ST 100HV ZN K Scheibe, gestanzt
ISO 7091 Stahl 100 HV flache Scheiben Produktklasse C Abmessung: 20
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 126 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Stärke | 1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
5,5 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
10 mm
Durchmesser, metrisch
M5