NFE25-513 LL 14 ST ZN AFNOR-Scheibe Form LL
Unterlegscheiben ll
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:RONLLU14Z
Rubix:3191272
Hersteller:881988
EAN:3660757191108


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Außendurchmesser | 45 mm |
Dokumente
Produktdetails : NFE25-513 LL 14 ST ZN AFNOR-Scheibe Form LL
Unterlegscheiben ll NFE 25-513
LL14
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,45 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
13,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
14 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
45 mm
Durchmesser, metrisch
M14